Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3121 12 21, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216499
  • Hersteller:3121 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,41 €/ Stückexkl. MwSt

11,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3121 12 21
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
30 g
C
R1/2
D
12 mm
F
21 mm
H
36.5 mm
H1
12 mm