3,76 €/ Stückexkl. MwSt
4,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3120 12 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 4 g |
D | 12 mm |
L | 60 mm |
L1 | 24.5 mm |
L/2 | 30 mm |