1,78 €/ Stückexkl. MwSt
2,08 €inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3120 08 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Dichtung | NBR |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 1 g |
D | 8 mm |
L | 41 mm |
L1 | 18.5 mm |