Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3114 16 21, LF 3000 Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPP (G), 1/2 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12604887
  • Hersteller:3114 16 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,57 €/ Stückexkl. MwSt

40,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3114 16 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
96 g
C
G1/2
D
16 mm
E
15 mm
F
27 mm
H
49 mm