Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3114 14 17, LF 3000 Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216470
  • Hersteller:3114 14 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,55 €/ Stückexkl. MwSt

21,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3114 14 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
57 g
C
G3/8
D
14 mm
E
14 mm
F
22 mm
H
42.5 mm