Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3109 60 13, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 3/8" Rohr OD

  • ERIKS:11424187
  • Hersteller:3109 60 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,49 €/ Stückexkl. MwSt

8,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3109 60 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
16 g
C
R1/4
D
3/8
F
15 mm
G
16 mm
H
22098 mm
L
26.4 mm