Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3109 16 17, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12485905
  • Hersteller:3109 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,27 €/ Stückexkl. MwSt

28,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3109 16 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
106 g
C
R3/8
D
16 mm
F
27 mm
G
27 mm
H
53 mm
L
39 mm