Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3109 04 14, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216435
  • Hersteller:3109 04 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,51 €/ Stückexkl. MwSt

6,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3109 04 14
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
16 g
C
NPT1/4
D
4 mm
F
14 mm
G
8.4 mm
H
14 mm
L
14 mm