Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3107 06 04, LF 3000 Serie, X-Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216423
  • Hersteller:3107 06 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,57 €/ Stückexkl. MwSt

19,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3107 06 04
Form
X-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
12 g
D
4 mm
D1
4 mm
D2
6 mm
G
11 mm
H
36 mm
N
20 mm
T
4.2 mm