8,60 €/ Stückexkl. MwSt
10,06 €inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3106 10 12 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 10 x 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Dichtung | NBR |
Material Klemmring | Edelstahl |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 19 g |
D | 10 mm |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
L | 50.5 mm |