14,49 €/ Stückexkl. MwSt
16,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3104 10 12 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 34 g |
D | 10 mm |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
H | 40.5 mm |
L/2 | 31 mm |