Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3103 12 17, LF 3000 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216409
  • Hersteller:3103 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,04 €/ Stückexkl. MwSt

18,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3103 12 17
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
26 g
C
R3/8
D
12 mm
F
17 mm
G
19 mm
H
46.5 mm
H1
15.5 mm
L
31 mm