Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3103 10 21, LF 3000 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216407
  • Hersteller:3103 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,17 €/ Stückexkl. MwSt

18,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3103 10 21
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
33 g
C
R1/2
D
10 mm
F
21 mm
G
16 mm
H
40.5 mm
H1
14 mm
L
26.5 mm