Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3103 04 13, LF 3000 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216402
  • Hersteller:3103 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,76 €/ Stückexkl. MwSt

9,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3103 04 13
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
15 g
C
R1/4
D
4 mm
F
14 mm
G
8.5 mm
H
24 mm
H1
9.5 mm
L
14.5 mm