Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3102 62 00, LF 3000 Serie, L-förmig, 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:11346169
  • Hersteller:3102 62 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,04 €/ Stückexkl. MwSt

16,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3102 62 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
17 g
D
1/2
d1
1/2 in
G
22 mm
L
35 mm