Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3102 04 06, LF 3000 Serie, L-förmig, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216397
  • Hersteller:3102 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3102 04 06
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
4 g
D
4 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
L
22.5 mm