Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3101 04 55, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 7x1 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12604879
  • Hersteller:3101 04 55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Stückexkl. MwSt

7,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3101 04 55
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 7x1
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
4 g
C
M7x1
D
4 mm
E
5 mm
F1
10 mm
F2
2.5 mm
H
14 mm