6,30 €/ Stückexkl. MwSt
7,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3101 04 09 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 3 g |
C | M3x0.5 |
D | 4 mm |
E | 2.5 mm |
F1 | 8 mm |
H | 14.5 mm |
K | 8.5 mm |