Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3018 12 13, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216385
  • Hersteller:3018 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,41 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3018 12 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
51 g
C
R1/4
D
12 mm
F
21 mm
G
19 mm
H
26.5 mm
L
34.5 mm
L1
11 mm