Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nadelventil Serie: 0531 Messing Eckform Handhebel Ventildurchlass: 4mm Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) PN120 1/4" (8)

  • ERIKS:23215989
  • Hersteller:0531 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,16 €/ Stückexkl. MwSt

62,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0531
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN120
Bedienung
Handhebel
Ventildurchlass
4 mm
Material Bedienelement
Messing, vernickelt