140,87 €/ Stückexkl. MwSt
164,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1010P |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Rollenlänge | 10 m |
Min. Biegeradius | 45 mm |