Eriks
LEGRIS

LEGRIS Multi-Schlauch Polyamid Schwarz 1010P06 00M04 6x4mm, 4 Stück, 10m-Rolle

  • ERIKS:11606232
  • Hersteller:1010P06 00M04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

210,01 €/ Stückexkl. MwSt

245,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1010P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
10 m
Min. Biegeradius
55 mm