455,51 €/ Stückexkl. MwSt
532,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1050P |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Min. Biegeradius | 45 mm |