Eriks
LEGRIS

LEGRIS Multi-Schlauch 1050P04 00M07 PA 4x2,7mm/50m-Rolle

  • ERIKS:23216100
  • Hersteller:1050P04 00M07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

851,17 €/ Stückexkl. MwSt

995,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1050P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
2.7 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Min. Biegeradius
45 mm