Eriks
LEGRIS

LEGRIS Modul-Mehrfachstecker für Schalttafeleinbau 3300 04 00 Polymer Ø4mm

  • ERIKS:23216685
  • Hersteller:3300 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

160,02 €/ Stückexkl. MwSt

187,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3300
Hersteller ID
3300 04 00
Form
Verteiler
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
B
21 mm
D
4 mm
H
40.5 mm
H1
29.5 mm
K
32 mm
K1
20 mm
L
55 mm
L1
22 mm
L2
6 mm
N
11 mm