23,13 €/ Stückexkl. MwSt
27,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Plastic Push-To-Connect Fitting |
Hersteller ID | 3381 08 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Dichtung | NBR |
Material Klemmring | Edelstahl |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 12 g |
D | 8 mm |
H | 46 mm |
K | 13 mm |
L | 44.5 mm |
N | 14.5 mm |