13,94 €/ Stückexkl. MwSt
16,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Plastic Push-To-Connect Fitting |
Hersteller ID | 3379 04 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 10 g |
D | 4 mm |
H | 34.5 mm |
K | 11 mm |
L | 39.5 mm |