78,74 €/ Stückexkl. MwSt
92,13 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Plastic Push-To-Connect Fitting |
Hersteller ID | 3321 06 00 07 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 46x1.5 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Gewicht | 64 g |
C | M46x1.5 |
C1 | M40x1.5 |
D | 6 mm |
G | 55 mm |