Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kunststoff-Schnellsteckverbinder, 3321 04 00 04, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 46x1.5 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216719
  • Hersteller:3321 04 00 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,25 €/ Stückexkl. MwSt

82,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Plastic Push-To-Connect Fitting
Hersteller ID
3321 04 00 04
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 46x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Gewicht
65 g
C
M46x1.5
C1
M40x1.5
D
4 mm
G
55 mm