161,09 €/ Stückexkl. MwSt
188,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Plastic Push-To-Connect Fitting |
Hersteller ID | 3300 06 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 213 g |
B | 28 mm |
D | 6 mm |
H | 48 mm |
H1 | 38.5 mm |
K | 39 mm |
K1 | 27.5 mm |
L | 70 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 7.5 mm |
N | 14 mm |