34,12 €/ Stückexkl. MwSt
39,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 4020 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | PP |
Nennweite | DN12 |
Handbedienung | Handhebel |
Material Spindel | Polysulfon |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Material Bedienelement | Polyamid |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -15 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
DN | DN12 |
L | 88 mm |
H | 36.5 mm |