Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 6402 13 21 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23215261
  • Hersteller:6402 13 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,95 €/ Stückexkl. MwSt

85,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6402
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar