Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 6401 04 10 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1/8" (6)

  • ERIKS:23217222
  • Hersteller:6401 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,28 €/ Stückexkl. MwSt

81,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6401
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/8" (6)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar