376,43 €/ Stückexkl. MwSt
440,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 4902 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Material Spindel | Messing, vernickelt |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Betriebsdruck | 0 bar |