Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4902 32 42 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:23215400
  • Hersteller:4902 32 42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,73 €/ Stückexkl. MwSt

40,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4902
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing, vernickelt
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar