Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4902 25 34 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23214272
  • Hersteller:4902 25 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,70 €/ Stückexkl. MwSt

25,39 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4902
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing, vernickelt
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar