Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4902 01 45 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:23566771
  • Hersteller:4902 01 45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

800,12 €/ Stückexkl. MwSt

936,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4902
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing, vernickelt
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar