Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4832 32 42 Edelstahl Handhebel Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:23217173
  • Hersteller:4832 32 42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

446,08 €/ Stückexkl. MwSt

521,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4832
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar