359,82 €/ Stückexkl. MwSt
420,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 4832 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Material Spindel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 0 bar |