Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4812 25 34 Edelstahl Handhebel Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23213930
  • Hersteller:4812 25 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

299,90 €/ Stückexkl. MwSt

350,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4812
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar