Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4812 20 27 Edelstahl Handhebel Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23213947
  • Hersteller:4812 20 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

205,20 €/ Stückexkl. MwSt

240,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4812
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar