Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4812 10 17 Edelstahl Handhebel Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23213948
  • Hersteller:4812 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

137,20 €/ Stückexkl. MwSt

160,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4812
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar