131,47 €/ Stückexkl. MwSt
153,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 4812 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Spindel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 0 bar |