123,26 €/ Stückexkl. MwSt
144,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 4810 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Spindel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 0 bar |