Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4602 18 34 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23217163
  • Hersteller:4602 18 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,70 €/ Stückexkl. MwSt

85,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4602
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar