Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4602 07 17 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23215101
  • Hersteller:4602 07 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,68 €/ Stückexkl. MwSt

46,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4602
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar