Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 4402 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23566636
  • Hersteller:4402 07 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

117,48 €/ Stückexkl. MwSt

137,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4402
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-15 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar