Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0497 07 17 Messing Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23564196
  • Hersteller:0497 07 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,76 €/ Stückexkl. MwSt

46,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0497
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
12 bar