Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0496 10 21 Messing Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23215982
  • Hersteller:0496 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,45 €/ Stückexkl. MwSt

42,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0496
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
12 bar