Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0496 04 13 Messing Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23215981
  • Hersteller:0496 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0496
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
12 bar